ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス取手付バスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386316
品番
深型
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×300
寸法(mm)
370×300×150
網目
5
網目(mm)
5