シャープマニファクチャリングシステム
シャープマニファクチャリングシステムの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
シャープマニファクチャリングシステムの 器具洗浄/超音波洗浄器
シャープマニファクチャリングシステムの 超音波洗浄器用洗浄剤
超音波洗浄器用洗剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68386377
品番
MU-M251L
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
液性
アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)
成分
非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤
タイプ
超音波洗浄用
使用濃度
0.5〜2.0%希釈