SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの スイッチ用銘板
Builtin luminaire steady light integr.
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68386625
品番
8WD53205AD
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6069
アズワン品番
65-7347-43