SAM
SAMの 店舗運営用品
SAMの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
CADENAS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68386677
品番
CAD-50
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:9mm●シャックル長さ:28mm●南京錠:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5760
アズワン品番
65-7972-50