Cadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm Varie

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68386686 品番74/40HB38 Bleu
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695 アズワン品番65-7908-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする