曜日別特売
74/40HB38 Rouge Cadenas 74 Gaine Rouge anse 38mm Varie ABUS 68386695

Cadenas 74 Gaine Rouge anse 38mm Varie

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68386695品番74/40HB38 Rouge
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ABUS 被覆アルミ製安全南京錠は、被覆されたナノ保護スチールシャックルを備えています。ABUS 74 / 赤 40HB38 の安全南京錠で電気機器を記録できます。さまざまな実行 キーがトラップされました 機械式クロージャ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:75mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4696アズワン品番65-7906-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする