Sibille
Sibilleの 店舗運営用品
Sibilleの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
CADENAS ARTILLERIE TRIANGULAIRE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68386704
品番
C20T
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
Brass padlock
Triangular opening
Padlocks delivered without key.
仕様
●シャックル径:8mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:188-7006
アズワン品番
65-7890-89