アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの つなぎ
アイトスの 秋冬 つなぎ
AZ-500 大地 ツナギ(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68386893
品番
AZ500
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
綿100%。いつの時代にも愛されるロングセラーアイテム。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ペン差し付(左袖)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖つなぎ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
大地
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
適応身長(cm)
175〜180
アズワン品番
64-8969-65
生地
カツラギ
色番
001
名入れ
可
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。