ブルロンラバーブルームセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68386894 品番TF-N-NT
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ラバータイプのホウキと、超軽量チリトリのセットです。チリトリのグリップ部にホウキを装着して収納することができます。 合成ゴム素材のため、掃き掃除から水切りまでマルチにこなせます。また、柄は伸縮タイプで作業しやすい長さに調節できます。 チリトリの柄は150度の角度まで自由に動かせるので、狭い場所でも拾い掃きが楽にできます。

セット内容ホウキ、チリトリ 材質(ホウキ)本体/PP、ゴム/合成ゴム、柄/アルミパイプ、(チリトリ)本体/PP、グリップ/ナイロン、柄/アルミパイプ、着地部/PP、EVA 寸法(mm)ホウキ/330×645〜1015、チリトリ/280×150×880 質量(g)230(ホウキ) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68386894
2020-10-29
用途:
工場清掃
製造業

私の確認ミスなのですが、毛先が一本のラバー素材なのに気づかず注文してしまい、当社の清掃には不向きでした。枝の使い勝手に惹かれてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする