AZ-500 大地 ツナギ(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ6L 注文コード68387015 品番AZ500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

綿100%。いつの時代にも愛されるロングセラーアイテム。

グレー サイズ6L 仕様ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖つなぎ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズ大地 胸囲(cm)150 混率(%)綿100 股下(cm)84 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 適応身長(cm)180〜185 生地カツラギ 色番004 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68386884
2020-04-09
用途:
整備作業

古き良き時代の 白つなぎを 探していました。
いまだに 製造しているとは
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする