CV202DZLL 暖房ベスト マキタ 68387017 CV202DZLL 暖房ベスト マキタ 68387017

暖房ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68387017 品番CV202DZLL
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい

種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)110 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
注意
※バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする