セット内容本体、3.0AhバッテリBL1830B、充電器DC18RF、メガネレンチ17(782036-8)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)5.8(バテッリ含)
容量(L)集草ボックス:8.4
電源(V)直流18
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)
バッテリーリチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751〜1046
バッテリー容量(Ah)3.0
回転数(min-1[回/分])1600
面積(m2)90(〜27坪)