160ミリ充電式芝刈機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 注文コード68387157 品番MLM160DZ
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能

セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg)5.8(バテッリ含) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751〜1046 回転数(min-1[回/分])1600 面積(m2)90(〜27坪)
関連資料:(1.7MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする