テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの スノコ
ブロックスノコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
68387314
品番
エコピンク
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。 丈夫で割れにくく、表面はノンスリップ加工しています。
色
ピンク
材質
PP、帯電防止剤入、防炎加工
寸法(mm)
297×444×50(1枚当たり)
用途
ジョイントスノコ、再生樹脂、ロッカールーム、倉庫などに
注意
※複数連結させる場合は下記ジョイントをご使用ください。
センタージョイント:品番MR-095-610-5
サイドジョイント: 品番MR-095-620-5