リントレーコーポレーション
リントレーコーポレーションの 粘着マット
制電粘着マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
68387506
品番
AS609W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
色
ホワイト
仕様
歩行帯電:シート500kV、人体350V
寸法(mm)
600×900
剥離帯電性(V)
シート2〜3k、人体200
表面抵抗値(Ω)
1×10
10