付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本