アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-6464 着働楽 カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68387566
品番
AZ6464
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シンプルなデザインと抜群の着心地に収納性をプラス。
パンツの渡り巾がゆったり。
色
ベージュ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
着働楽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
色番
002
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。