高精度紫外可視分光光度計

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68387628 品番PD-3500UV
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。

付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2 仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用 寸法(mm)506×430×220 測定範囲吸光度:-0.300〜4.000Abs、透過率:0.0〜300%T、濃度:0.000〜39996C 電源100〜240VAC・50/60Hz 精度±0.5nm 本体質量(kg)18 光源ハロゲンランプ/重水素放電管 インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート 測定波長190〜1100nm 波長幅(nm)2 光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする