色ベージュ
股下(cm)76
ウエスト(cm)105
仕様氏名片布付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ着働楽
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
色番002
生地性能帯電防止
裾上げ可