マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
230ミリ生垣バリカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68387674
品番
MUH2301
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
軽くて使いやすいミニタイプ
用途
生垣剪定に
質量(kg)
0.92
刃長(mm)
230
刃の種別
特殊コーティング刃
電源タイプ
AC電源式
注意
※AC100V