マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
260ミリ高級刃生垣バリカン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68387699
品番
MUH2651
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすいミニタイプ
用途
生垣剪定に
質量(kg)
0.98
刃長(mm)
260
刃の種別
高級刃
電源タイプ
AC電源式
注意
※AC100V