350ミリ充電式生垣バリカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68387735 品番MUH353DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10.8Vスライドバッテリ採用コードレス

用途生垣剪定に 質量(kg)1.8 タイプ本体のみ(バッテリ充電器別売) 刃長(mm)350 電源タイプ充電式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68387735 MUH353DZ 82763529 MUH354DZ 350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする