刃長(mm)400
バッテリー容量(Ah)6.0
セット内容本体、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0〜1000、中速:0〜1800、高速:0〜2200
カット数低速:0〜2000min1、中速:0〜3600min1、高速:0〜4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式