【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式
YAMAZEN(山善)
税込¥12,078
¥10,980
刈り草にも寄りますが、大抵の草なら刈れると思います。樹脂刀とは言え結構鋭く、回転数が
1番低い回転数でも回転が高くて良いと思います。
刈ると言うよりも、3本の樹脂刀で粉砕するに
近いです。草にもよります。ドクダミ、枯れ草などはバラバラになります。
ただ、湿った草はおススメしません。
倒れるか、絡まるかどちらかですね。
用途によって、使い分けると良いと思います。
使用感は予想したとおりで満足していますが、取扱説明書の記載内容がやや雑な部分もあって素人には不安を抱かせます。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
軽くて静かで とても気にっています。
モノタロウに替刃(A-68345)が無いのが残念です。
いつもご利用いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。
刃が飛んで無くなることはありませんが、長い雑草だとよく絡みつきます。逆回転スイッチがあるので除去しやすいですが。もう少し軽いと操作しやすいですね。