※使用例
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 分析・環境・測定器具
Kartell(カルテル)の 分光光度計
Kartell(カルテル)の 分光光度計セル
ディスポ・セル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
注文コード
68388066
品番
1939(標準)
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
近UV280〜800nm用
種別
2面透明
材質
PMMA
光路長(mm)
10
外寸法(mm)
12×12×45