※使用例

ディスポ・セル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(100個) 注文コード68388075 品番1941(セミミクロ)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途近UV280〜800nm用 種別2面透明 材質PMMA 光路長(mm)10 外寸法(mm)12×12×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする