UP362DPG2 充電式せん定ハサミ マキタ 68388417 UP362DPG2 充電式せん定ハサミ マキタ 68388417 UP362DPG2 充電式せん定ハサミ マキタ 68388417 UP362DPG2 充電式せん定ハサミ マキタ 68388417 UP362DPG2 充電式せん定ハサミ マキタ 68388417 UP362DPG2 充電式せん定ハサミ マキタ 68388417

充電式せん定ハサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、バッテリBL1860×2本、2口急速充電器DC18RD、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し 注文コード68388417 品番UP362DPG2
参考基準価格(税別)¥248,400 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる

セット内容本体、バッテリBL1860×2本、2口急速充電器DC18RD、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し 質量(kg)0.82/3.7(ハサミ部/ハーネス部) タイプ高トルクモデル 電源(V)直流36(18×2) 機能オートパワーオフ バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部) 作業量(目安)1充電あたり・Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時):<DPG2>約84000本 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料:(3.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
3人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする