充電式せん定ハサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し 注文コード68388435 品番UP362DZ
参考基準価格(税別)¥189,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる

セット内容本体、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し 質量(kg)0.82/3.7(ハサミ部/ハーネス部) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)、高トルクモデル 電源(V)直流36(18×2) 機能オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部) 作業量(目安)1充電あたり・Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時):<DPG2>約84000本 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料:(3.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
3人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする