Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Merck(メルクミリポア)の ピペット/ピペッター/スポイト
Merck(メルクミリポア)の ピペットチップ
レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(96本)
注文コード
68388644
品番
ZTC18M096
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
容量(μL)
10(P-10)
タイプ
μ-C18
耐熱温度(℃)
4〜70
チップ全長(mm)
31
チップ先端外径(mm)
5.8
チップ先端内径(mm)
3.375
吸着容量
一般的に2.0μg
使用pH範囲
pH1.5〜13.5(24時間暴露の場合はpH2〜12)
残液量(μL)
0.2
充填量
0.2μL
樹脂
C18 15μm、孔径200オングストローム