Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Merck(メルクミリポア)の ピペット/ピペッター/スポイト
Merck(メルクミリポア)の ピペットチップ
レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(8本)
注文コード
68388678
品番
ZTSCXS008
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
容量(μL)
10(P-10)
タイプ
SCX
耐熱温度(℃)
4〜70
チップ全長(mm)
31
チップ先端外径(mm)
5.8
チップ先端内径(mm)
3.375
吸着容量
-
使用pH範囲
pH1.5〜13.5(24時間暴露の場合はpH2〜12)
残液量(μL)
0.2
充填量
0.6μL
樹脂
Strong cation exchange 12μm、孔径300オングストローム