リークディテクター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68388696 品番LD239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000

ハンディタイプのガス漏れ検査器です。小型・軽量ながら高い感度・安定性・信頼性があります。

対象ガス雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種 He、CO2、Ar、Ne、H2など(腐食性ガスの測定及び雰囲気中では使用不可) 寸法(mm)50×20×111 質量(g)95 電源充電式バッテリー駆動(リチウムイオン電池内蔵) 検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出 使用温度(℃)10〜40(結露なきこと) 感度標準感度レンジ:最小0.005mL/分のHeを検出、高感度レンジ:最小0.0005mL/分のHeを検出 機能レンジ切替、ブザー、バックライト、オートパワーオフ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68388696
2019-11-14
用途:
ガスクロ配管のガス漏れチェック
サービス業

旧式から格段の進歩。コンパクトでUSB充電 GOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする