ADVANTEC
シリカろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
寸法(mm)
Φ150
Φ37
Φ47
Φ125
Φ150
Φ70
Φ90
Φ24
Φ45
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68389107
品番
36721150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,510
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
グレード
QR-200(無機バインダー)
寸法(mm)
Φ150
質量(g/m
2
)
200
厚さ(mm)
1.0
圧力損失(kPa)
0.34
使用温度範囲(℃)
1000
アズワン品番
64-1192-33
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません