色ベージュ
サイズLL
仕様ノーフォーク、氏名片布付、内ポケット(デカポケ仕様)、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ着働楽
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)51
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
生地表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
色番002
生地性能帯電防止
名入れ可