- ワットマン 定量ろ紙 ケニス 68389588

ワットマン 定量ろ紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(Φmm)70
粒子保持能(μm)22
グレード541
内容量1箱(100枚)注文コード68389588品番-
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。

寸法(Φmm)70グレード541厚さ(μm)160粒子保持能(μm)22質量(g/m2)82灰分<0.006%ろ過速度34秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする