AZ-5466 着働楽 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68389614 品番 AZ5466
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

独自のメッシュ通気構造で快適な着心地。
収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。

ベージュ サイズS 仕様氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズ着働楽 胸囲(cm)106 混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地(肩裏)/ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 アズワン品番64-4909-46 生地表地/バーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ 色番2 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする