AZ-5466 着働楽 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズM 注文コード68389623 品番AZ5466
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

独自のメッシュ通気構造で快適な着心地。
収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。

ベージュ サイズM 仕様氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズ着働楽 胸囲(cm)110 混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地(肩裏)/ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 アズワン品番64-4909-45 生地表地/バーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ 色番2 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする