ケニス
ワットマン 定量ろ紙
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法(Φmm)
185
110
125
150
185
240
55
70
90
粒子保持能(μm)
22
8
20
2.5
3
2.7
22
グレード
541
40
41
42
44
50
540
541
542
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68389685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
寸法(Φmm)
185
グレード
541
厚さ(μm)
160
粒子保持能(μm)
22
質量(g/m
2
)
82
灰分
<0.006%
ろ過速度
34秒