【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×〜50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番3-5537-13-65 電源(V)AC100〜240 注文コード68389809 品番STZ-171-TLED-HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,992
この商品はアズワン品番・電源など8種類から選べます 他の種類を見る

実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。

寸法(mm)約225×348×405、約225×348×405 質量(kg)約5.3 電源(V)AC100〜240 対応OSWindows(R)7/8 UVC対応 総合倍率7.5×〜50×(ズーム式) 有効画素数約500万画素 照明LED 照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式 ステージプレート本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm 接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き 対物レンズ0.75×〜5×(鏡筒内ズーム式) ズームズーム式:1:6.7 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒 作業範囲110m(補助対物レンズ非装着時) 撮像素子1/2.5インチ型CMOS アズワン品番3-5537-13-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68389809 STZ-171-TLED-HZ 72179637 STZ-171-TLED-HZ 画像準備中 【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×〜50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ 島津理化 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする