色ブルー
サイズ5L
仕様氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ着働楽
胸囲(cm)139
混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地(肩裏)/ポリエステル100
肩幅(cm)56
袖丈(cm)27
着丈(cm)81
アズワン品番64-4909-68
生地表地/バーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ
色番6
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖