ケニス
ワットマン 定性ろ紙
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ240
Φ70
Φ90
Φ110
Φ240
Φ125
Φ150
Φ185
460×570
Φ55
580×680
グレード
4
1
2
3
4
5
6
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68390157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
用途
試料に含まれる物質の検出・同定
寸法(mm)
Φ240
グレード
4
厚さ(μm)
205
質量(g/m
2
)
96