Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルター本体
ミリポアエクスプレスプラス(親水性)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68391058
品番
GPWP02500
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
直径(Φmm)
25
材質
PES(ポリエーテルスルホン)
穴径(μm)
0.22
色
白色無地
特性
親水性