Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルター本体
フロリナート・メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68391882
品番
FHLP02500
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
直径(Φmm)
25
穴径(μm)
0.45
材質
ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)
色
白色無地
耐熱温度(℃)
130
メンブレン
厚さ150μm
空隙率(%)
85
滅菌方法
高圧蒸気滅菌