フロリナート・メンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68391907 品番 FALP01300
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。

直径(Φmm)13 穴径(μm)1 材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE) 白色無地 耐熱温度(℃)130 メンブレン厚さ150μm 空隙率(%)85 滅菌方法高圧蒸気滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする