Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルター本体
マイテックスメンブレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68391968
品番
LSWP01300
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
5
厚さ(μm)
170
材質
PTFE
色
白色無地
耐熱温度(℃)
-100〜260