Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルター本体
マイテックスメンブレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68391986
品番
LSWP04700
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
直径(Φmm)
47
穴径(μm)
5
厚さ(μm)
170
材質
PTFE
色
白色無地
耐熱温度(℃)
-100〜260