色ネイビー
サイズ5L
仕様幅広ヨーク、肩章・両ポケット雨蓋付き、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)134
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)57
袖丈(cm)62.5
着丈(cm)88
アズワン品番64-4937-31
生地ツイル
色番008
名入れ可
袖丈長袖