ミニザルト(メンブレンフィルタ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 適合溶媒:非水系、酸・塩基、通気 形状LS 注文コード68394427 品番17574----------Q
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は適合・形状・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。

フィルター直径(Φmm)15 適合溶媒:非水系、酸・塩基、通気 形状LS 穴径(μm)0.45 滅菌未滅菌 材質(フィルター)PTFE 材質(ハウジング)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする