メッシュゼッケンベスト AZ-8707

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68394663 品番 AZ8707
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

前後の透明ポケットにA4サイズ用紙を入れることができるゼッケン型ベスト。
地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ゼッケン型 サイズF 仕様差し込みケース付き、反射テープ、(ウエスト部)マジックテープ テープ地色 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)59 色(本体)イエロー アズワン品番64-4982-01 生地メッシュ 色番019
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68394672
2020-09-03
用途:
山岳医療における現場往診とパトロールに使用
乗鞍畳平診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

特定多数で共用し、使用時汚染の恐れもあるため、容易に洗濯できると助かります。

対象商品:
68394654
2017-11-18
用途:
日本建設躯体コンクリート工社内検定 の 実技試験の時に使用します
建設業・工事業

名前の紙の出し入れがしやすく、ほぼ皆さんの体系に入りました

2人が参考にしています
対象商品:
68394654
2015-09-02
用途:
防災訓練
電気・ガス・熱供給・水道業

男性社員、痩せ、普通、太が着用して問題無し。追加で15着購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68394663
2014-08-18
用途:
工場内パトロール時に使用

以前は,安全・品質などの各パトロール毎に別のゼッケンを用意していましたが,
クリアポケットを使用することで表示を変えて兼用で使えるようになり,手間が減りました。通気性もよく快適です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする