交通腕章

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68394855 品番AZ67020
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
取付方式安全ピン 仕様- 材質ビニール 紐式 グリーン サイズF 寸法(cm)9×37.5 色番005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
警備業
株式会社ヒューマンコーディアル 様 (その他業種)

防寒服の上からでも 目立ちサイズ感も含め 安価で最高!

2024-01-22
用途:
雨天警備時に使用

雨天警備時に、自分で購入したレインコートに使用しました。安くて問題無く使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする