交通腕章(夜光テープ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68394873 品番AZ67022
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
取付方式安全ピン 仕様夜光テープ付 材質ビニール 紐式 グリーン サイズF 寸法(cm)9×42 色番005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68394873
2015-08-31
用途:
地域防犯パトロール(ボランティア)
港南自警隊 様 (製造業)

昼夜問わずパトロールします。特に夜は反射が必要です。効果的と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする